Startseite

BEGHELLI - BEG8594 T5 TUTTOLED IP42 18SE5P - 8594

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8594 T5 TUTTOLED IP42 18SE5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Nennbetriebsdauer - 5...5 h

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219732880

Artikelnummer

BEG8594

Herstellernummer

8594

Hersteller

BEG

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP42

Max. Systemleistung:

18 W

Nennbetriebsdauer:

5...5 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK05

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

608 mm

Breite:

114 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

53 mm

Ticinque TuttoLED è la soluzione Beghelli per tutte le installazioni che richiedono elevata autonomia. L’adozione della tecnologia LED consente una riduzione drastica dei consumi e quindi un sensibile aumento dell’autonomia (fino ad oltre 5 ore). Installazione: Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in un unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia. 16 LED 5W 400lm SE - 5H. IP42.