BEGHELLI - BEG8595 T5 TUTTOLED IP65 18SE5P - 8595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm
Gehäusefarbe - grau
Überwachungseinrichtung - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8002219732897
Artikelnummer
BEG8595
Herstellernummer
8595
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtenköpfe:
16