Startseite

BEGHELLI - BEG8596 T5 TUTTOLED IP65 18SA5P - 8596

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8596 T5 TUTTOLED IP65 18SA5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219732903

Artikelnummer

BEG8596

Herstellernummer

8596

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220 lm

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtenköpfe:

16

Ticinque TuttoLED è la soluzione Beghelli per tutte le installazioni che richiedono elevata autonomia. L’adozione della tecnologia LED consente una riduzione drastica dei consumi e quindi un sensibile aumento dell’autonomia (fino ad oltre 5 ore). Installazione: Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in un unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia. 16 LED 5/8W 400lm SE / 220lm SA - 5H. IP65.