Startseite

BEGHELLI - BEG86101 SLIM SEF LED 20W 3000K WHITE - 86101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219729644

Artikelnummer

BEG86101

Herstellernummer

86101

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2350 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

31 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Länge:

180 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SEF Slim LED è un proiettore di design idoneo sia per interni che per esterni.È dotato di corpo in alluminio pressofuso e di un riflettore in alluminio satinato con recuperatori di flusso per massimizzare la profondità del fascio luminoso. Lo schermo è in vetro temprato. Lo spessore ridottissimo conferisce al proiettore un impatto estetico particolarmente tecnologico e all’avanguardia. LED 20W 3000K 2350lm CRI >80 - 230VAC,50/60Hz. IP65. Bianco.