Startseite

BEGHELLI - BEG8612 SEF TOP IP65 24W R7S GRIGIO - 8612

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8612 SEF TOP IP65 24W R7S GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 18 ST

EAN

8002219506450

Artikelnummer

BEG8612

Herstellernummer

8612

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

R7s

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

102 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

187 mm

Länge:

161 mm

Proiettore a risparmio energetico, che garantisce grande intensità di luce con un risparmio di energia del 75% e una durata fino a 10.000 ore di vita. Design e materiali d'avanguardia fanno dei proiettori SEF Beghelli un prodotto che si distingue per la linea elegante-semplice e moderna-tecnica al tempo stesso. Il proiettore TOP SEF Beghelli é adatto ad essere installato in interno e in esterno. Il corpo è stagno, realizzato in alluminio pressofuso con guarnizioni sigillanti, che ne garantiscono la tenuta all'acqua e polvere con grado di protezione IP65. Utilizza una lampada a risparmio energetico da 24W (resa in lumen 1500lm) con attacco R7s.