Startseite

BEGHELLI - BEG8818H NC HT 4.8V 2AH C STILO - 8818H

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8818H NC HT 4.8V 2AH C STILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 4.8...4.8 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001024172263

Artikelnummer

BEG8818H

Herstellernummer

8818H

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

4.8...4.8 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Batterie Nickel Cadmio alte temperature C - NiCd HT 4,8V 2Ah. 0,3Kg. 202x26mm.