BEGHELLI - BEG8825 NI MH HT 3.6V 1.2A AA PAC - 8825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 3.6...3.6 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Batterie nickel cadmi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219152923
Artikelnummer
BEG8825
Herstellernummer
8825
Hersteller
BEG
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
3.6...3.6 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Batterie Nickel Metal Idrogeno alte temperature AA - NiMH HT 3,6V 1,2Ah. 0,1Kg. 43,5x14,4x48mm.


