Startseite

BEGHELLI - BEG8826 NI MH HT 3.6V 1.2A AA ST - 8826

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8826 NI MH HT 3.6V 1.2A AA ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219152930

Artikelnummer

BEG8826

Herstellernummer

8826

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

3.6...3.6 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Batterie Nickel Metal Idrogeno alte temperature AA - NiMH HT 3,6V 1,2Ah. 0,1Kg. 146x14,4mm.