BEGHELLI - BEG8827 NI MH HT 6V 1.2A AA STILO - 8827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 6...6 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
100 ST
Produktserien
Batterie nickel cadmi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219152916
Artikelnummer
BEG8827
Herstellernummer
8827
Hersteller
BEG
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
6...6 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Batterie Nickel Metal Idrogeno alte temperature AA - NiMH HT V 1,2Ah. 0,1Kg. 242x14,4mm.


