Startseite

BEGHELLI - BEGA258EXSD ACCIAIO EX LED 2X58 SD 4000K - A258EXSD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 52 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219739452

Artikelnummer

BEGA258EXSD

Herstellernummer

A258EXSD

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

52 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

135 lm/W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1199 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

109 mm

Ausführung des Rasters:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

88 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.96

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ACCIAIO EX LED 2x58 SD 4000K - Acciaio extreme LED Apparecchio ad elevatissima resistenza meccanica e chimica idoneo per installazioni particolarmente gravose anche in ambienti outdoor, dotato di corpo in Acciaio INOX e testate in alluminio pressofuso. Le sue caratteristiche costruttive e progettuali lo rendono conforme alla normativa ATEX 2014/34/UE per le zone 02 e 22. L’apparechio è inoltre predisposto per il cablaggio passante per installazioni in fila continua. Il sistema ottico è composto da celle in alluminio antiabbagliamento per ottimizzare la distribuzione luminosa e da un vetro microprismatizzato in grado di uniformare il fascio luminoso riducendo l’abbagliamento. Acciaio Extreme LED ha un’elevatissima resistenza all’ossidazione e alla corrosione ed è progettata per resistere alle vibrazioni meccaniche ed alle perturbazioni magnetiche tipiche degli ambienti industriali. Alimentatore Apparecchio SD SELV elettronico a dimmerazione intelligente. LED 47W 8200lm 4000K CRI >80.