BEGHELLI - BEGA280ESD ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 4K - A280ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10440 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
Acciaio tiotto
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219718976
Artikelnummer
BEGA280ESD
Herstellernummer
A280ESD
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10440 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1565 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
108 mm
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leistungsfaktor:
0.96
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



