BEGHELLI - BEGA280EXSD ACCIAIO EX LED 2X80 SD 4000K - A280EXSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 74 W
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11600 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8002219739469
Artikelnummer
BEGA280EXSD
Herstellernummer
A280EXSD
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
74 W
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11600 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
173 lm/W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1484 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
109 mm
Ausführung des Rasters:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
88 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistungsfaktor:
0.96
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein