Startseite

BEGHELLI - BEGF70LED PRO LED 1X70 4K - F70LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219821485

Artikelnummer

BEGF70LED

Herstellernummer

F70LED

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4600 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

75.5 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

173 mm

Länge:

190 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

F70 LED è un apparecchio di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente luminosa LED con sistemi otticiall'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Le sorgenti LED, ad elevatissima efficienza, impiegateproducono un illuminamento senza precedenti che consente di illuminare facciate di edifici, o piazzali, anche da elevata distanza. Loschermo ha un'area emittente ampia ed uniforme, tanto da conseguire bassissima luminanza, quindi abbagliamento ridottissimo edelevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66- IK09) ne consentono l'installazione in ambienti esterni anche in condizioni estreme. È inoltre disponibile un INVERTER per LED che trasforma l’apparecchio in apparecchio di emergenza funzione SA, per accendere una sezione della sorgente LED in caso di black out. Riflettore a fascio controllato per ottimizzare la gestione della luceemessa. Ottica simmetrica e asimmetrica in un unico apparecchio: il fascio luminoso diventa da asimmetrico a simmetrico semplicementeesportando parte del gruppo ottico. Corpo: Alluminio pressofuso RAL 7040. Ottica: Lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiridescente. Simmetrico, Asimmetrico. Schermo: Vetro temprato prismatizzato 4mm. Alimentatore: SELV elettronico (Cos ¿ = 0,90). LED 33W 4600Lm 4000K.