Startseite

BEGHELLI - BEGI418SD INC M600 4X18 LED SD 4000K - I418SD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4400 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219718341

Artikelnummer

BEGI418SD

Herstellernummer

I418SD

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

635 mm

Breite:

635 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

595 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Einbaubreite:

595 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio ad incasso per installazioni in struttura a vista, doghe e cartongesso. Anche per installazione a PLAFONE con adattatore.Caratterizzato da un ottimo controllo dell’abbagliamento di tipo Dark light, il suo impiego è particolarmente indicato in tutti i luoghi di lavorocon videoterminali dove gli operatori sono sottoposti per lungo tempo alla luce artificiale. L’emissione di luce puntuale sul piano di lavoro gli conferisce precisione del fascio luminoso, l'emissione indiretta che viene riflessa sui riflettori laterali eleva notevolmente il confort grazie ad un risultato complessivo di luce morbida. Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per integrare l’illuminazione di emergenza: l’Inverter LED per accendere parte dell’apparecchio in caso di black-out, o il Modulo LED da inserire nell’apposita sede. Installazioni incasso M600, doghe, cartongesso, plafone. Corpo Lamiera di acciaio verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003. Ottica lamellare di tipo Dark light UGR<19 L<1000cd/mq 65°. LED 32W 4400Lm 4000K. Reattore elettronico SmartDriver.