Startseite

BEGHELLI - BEGI418SD3 INC M600 4X18 LED SD 3000K - I418SD3

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEGI418SD3 INC M600 4X18 LED SD 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219737069

Artikelnummer

BEGI418SD3

Herstellernummer

I418SD3

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

635 mm

Breite:

635 mm

Ausführung des Rasters:

sonstige

Betriebsgerät:

EVG

Einbaulänge:

595 mm

Höhe/Tiefe:

54 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Einbaubreite:

595 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Apparecchio ad incasso per installazioni in struttura a vista, doghe e cartongesso. Anche per installazione a plafone con adattatore. Caratterizzato da un ottimo controllo dell’abbagliamento di tipo Dark Light, il suo impiego è particolarmente indicato in tutti i luoghi di lavoro con videoterminali dove gli operatori sono sottoposti per lungo tempo alla luce artificiale. L’emissione di luce puntuale sul piano di lavoro gli conferisce precisione del fascio luminoso, l'emissione indiretta che viene riflessa sui riflettori laterali eleva notevolmente il confort grazie ad un risultato complessivo di luce morbida. Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per integrare l’illuminazione di emergenza: l’Inverter LED per accendere parte dell’apparecchio in caso di black-out, o il Modulo LED da inserire nell’apposita sede.3000 K. 32 W. 110 lm/w 4000 lm