Startseite

BEGHELLI - BEGLP236ED LENS PAN 236 30X120 UGR19 ED4K - LP236ED

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEGLP236ED LENS PAN 236 30X120 UGR19 ED4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219728630

Artikelnummer

BEGLP236ED

Herstellernummer

LP236ED

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

133 lm/W

Gehäusefarbe:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1196 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

296 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

8 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lens Panel LED - Plafone, Sospensione, M600 Autodimmer - Prodotto pensato per l’installazione ad incasso in moduli M600, ma raggiunge la sua massima espressione di eleganza nelle installazioni a plafone e a sospensione senza l’ausilio di cornice adattatore. Il profilo fra i più bassi in commercio (8mm). Nella versione Eco Driver l’alimentatore è inserito all’interno della sagoma. Più sottile di una LED panel ma con efficienza assolutamente superiore (>130lm/W). Schermo realizzato con sistema multi-lenticolare ad elevata trasmittanza che consente di ridurre l’abbagliamento, mantenendo inalterata l’efficienza luminosa. Versione HCL a temperatura di colore biodinamica: possibilità di selezionare, con Sistema Opticom, la temperatura di colore desiderata (4000K). LED 29W 4000K 5400lm. ED: Reattore elettronico Eco Driver.