Startseite

BEGHELLI - BEGLP258ED LENS PAN 258 30X120 UGR19 ED4K - LP258ED

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEGLP258ED LENS PAN 258 30X120 UGR19 ED4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7100 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219728647

Artikelnummer

BEGLP258ED

Herstellernummer

LP258ED

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7100 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1196 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

296 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

8 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lens Panel LED - Prodotto pensato per l’installazione ad incasso in moduli M600, ma raggiunge la sua massima espressione di eleganza nelle installazioni a plafone e a sospensione senza l’ausilio di cornice adattatore. Il profilo fra i più bassi in commercio (8mm). Nella versione Eco Driver l’alimentatore è inserito all’interno della sagoma. Più sottile di una LED Panel ma con efficienza assolutamente superiore (>130lm/W). Schermo realizzato con sistema multi-lenticolare adelevata trasmittanza che consente di ridurre l’abbagliamento, mantenendo inalterata l’efficienza luminosa. Versione HCL a temperatura di colore biodinamica: possibilità di selezionare, con Sistema Opticom, la temperatura di colore desiderata 4000K o di seguire in automatico la naturale tonalità della luce solare tramite la Centrale Domotica (Human Centric Lighting) durante le ore del giorno. Corpo Lamiera prezincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003. Ottica Lente PMMA trasparente. LED 46W 7100lm 4000K Ra >80.