BEGHELLI - BEGLP418ED LENS PAN 418 M600 UGR19 ED4K - LP418ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 25 W
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4700 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8002219828620
Artikelnummer
BEGLP418ED
Herstellernummer
LP418ED
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4700 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
133 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
595 mm
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Breite:
595 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
19 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


