Startseite

BEGHELLI - BEGR2436 F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219609120

Artikelnummer

BEGR2436

Herstellernummer

R2436

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Erkennungsweite:

25 m

Länge:

354 mm

Breite:

152 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

48.5 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

12

Proiettore con fuoco regolabile realizzato in alluminio pressofuso che integra 9 LED di potenza ad elevata efficienza. Ottica brevettata, costituita da un sistema di lenti in PMMA a focale variabile per regolare il fascio luminoso con un angolo compreso fra 10° e 40°. La regolazione è continua e si ottiene agendo su un registro posteriore. L'apparecchio è orientabile sia sull'asse orizzontale che su quello verticale. Il sistema Zoom Led prevede l'impiego di una vasta gamma di accessori per la realizzazione di un binario elettrificato trifase; L'adattatore in dotazione permette l'utilizzo del faretto sulla maggior parte dei binari elettrificati trifase disponibili in commercio. La gamma Zoom Led è progettata specificatamente per l'illuminazione d'accento,dove risulta essenziale valorizzare gli articoli esposti. L'apparecchio è disponibile a richiesta anche in versione monofase. 1x35W.