BEGHELLI - BEGR2436SA F65LED24W IP65 ATRIPARA SA123H - R2436SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8002219509130
Artikelnummer
BEGR2436SA
Herstellernummer
R2436SA
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Erkennungsweite:
25 m
Länge:
354 mm
Breite:
152 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
48.5 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
12



