Startseite

BEGHELLI - BEGS100EXLSD STRA LED EX LONG 1X100 SD 4K - S100EXLSD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219719201

Artikelnummer

BEGS100EXLSD

Herstellernummer

S100EXLSD

Hersteller

BEG

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

320 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Länge:

611 mm

Stradale SD LED Proiettore, Reattore elettronico SmartDriver - La serie S coniuga le esigenze architettoniche di illuminazione con le necessità Smart delle nuove città intelligenti. La gamma comprende apparecchi di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente LED a bassa luminanza con sistemi ottici all'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Il sistema ottico impiegato ha una geometria studiata per ottenere una bassissima luminanza, quindiabbagliamento ridottissimo ed elevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66-IK09) date dall’innovativo corpo in pressofusione di alluminio e vetro temprato, ne assicurano la longevità in ambienti esterni anche con condizioni estreme.Lo SmartDriver, installato su tutta la serie S, consente l’integrazione con i vari moduli Smart del sistema, rendendo possibile l’utilizzo del Proiettore stradale in un’ottica SmartCities. LED 66W 4000K 10000lm RCI >70. Ottica Stradale Extrurbana F. Lungo.