BEGHELLI - BEGS100EXSD STRA LED EX 1X100 SD 4K - S100EXSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8002219719164
Artikelnummer
BEGS100EXSD
Herstellernummer
S100EXSD
Hersteller
BEG
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
320 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Länge:
611 mm



