Startseite

BEGHELLI - BEGS100UCSD STRA LED UC 1X100 SD 4K - S100UCSD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 69 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219719256

Artikelnummer

BEGS100UCSD

Herstellernummer

S100UCSD

Hersteller

BEG

Max. Systemleistung:

69 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

320 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Länge:

611 mm

Stradale SD LED - Proiettore stradale - La serie S coniuga le esigenze architettoniche di illuminazione con le necessità Smart delle nuove città intelligenti. La gamma comprende apparecchi di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente LED a bassa luminanza con sistemi ottici all'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Il sistema ottico impiegato ha una geometria studiata per ottenere una bassissima luminanza, quindi abbagliamento ridottissimo ed elevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66-IK09) date dall’innovativo corpo in pressofusione di alluminio e vetro temprato, ne assicurano la longevità in ambienti esterni anche con condizioni estreme. Lo SmartDriver, installato su tutta la serie S, consente l’integrazione con i vari moduli Smart del sistema, rendendo possibile l’utilizzo del Proiettore stradale in un’ottica SmartCities. LED 63W (1x100W) 4000K 9400lm. SD: Reattore elettronico SmartDriver.