Startseite

BEGHELLI - BEGS150EXSD STRA LED EX 1X150 SD 4K - S150EXSD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219719171

Artikelnummer

BEGS150EXSD

Herstellernummer

S150EXSD

Hersteller

BEG

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

320 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Länge:

611 mm

La serie S coniuga le esigenze architettoniche di illuminazione con le necessità Smart delle nuove città intelligenti. La gamma comprendeapparecchi di nuovissima generazione in grado di combinare i vantaggi della sorgente LED a bassa luminanza con sistemi ottici all'avanguardia, sia per il rendimento che per la grande flessibilità applicativa. Il sistema ottico impiegato ha una geometria studiata per ottenere una bassissima luminanza, quindi abbagliamento ridottissimo ed elevato comfort visivo. Le ottime caratteristiche meccaniche (IP66-IK09) date dall’innovativo corpo in pressofusione di alluminio e vetro temprato, ne assicurano la longevità in ambienti esterni anche con condizioni estreme. Lo SmartDriver, installato su tutta la serie S, consente l’integrazione con i vari moduli Smart del sistema, rendendo possibile l’utilizzo del Proiettore stradale in un’ottica SmartCities. Corpo Alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere RAL 7040. Installazioni Testa palo o braccio F60 -76mm. Schermo Vetro temprato spessore 4mm. Alimentatore Elettronico SD (Cos f = 0,95) a dimmerazione intelligente. LED 94W 13500Lm 4000K.