BEGHELLI - BEGS250EXSD STRA LED EX 1X250 SD 4K - S250EXSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 130 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Packung
1 ST
EAN
8002219729323
Artikelnummer
BEGS250EXSD
Herstellernummer
S250EXSD
Hersteller
BEG
Max. Systemleistung:
130 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
320 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Länge:
611 mm



