BENTEL SECURITY SR - BSYBKP-LCD TASTIERA PREMIUM LCD - BKP-LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
7449075016005
Artikelnummer
BSYBKP-LCD
Herstellernummer
BKP-LCD
Hersteller
BSY
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Tastiera Premium LCD • Display LCD blu 2 righe x 16 caratteri • Luminosità e contrasto del display regolabili • 4 LED di stato del sistema • 3 LED per lettore di prossimità: inserimento, inserimento A e B • Lettore di prossimità integrato per chiavi, tessere e tag • 3 terminali ingresso/uscita integrati • Supporto sensore tapparella • Montaggio a parete o a incasso (con kit in opzione) • Installazione semplice e veloce senza problemi di passaggio dei cavi: i terminali sono sul fondo • Facilità di posizionamento grazie alla “livella a bolla” integrata


