BENTEL SECURITY SR - BSYBW-802 RILEVATORE IR WIRELESS BW CON PET IMMUNI - BW-802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
7290107557115
Artikelnummer
BSYBW-802
Herstellernummer
BW-802
Hersteller
BSY
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
BW-802 è il nuovo sensore wireless PIR con tecnologia PowerG che rileva il movimento e la temperatura e offre un’eccezionale protezione dalle intrusioni e un’immunità superiore ai falsi allarmi, tutto in un unico sensore dal design contemporaneo e discreto, perfetto in ogni ambiente della casa!Attraverso l’algoritmo Advanced True Motion Recognition™ il rilevatore riesce a differenziare tra intrusi e altri tipi di disturbi e, grazie alla sensibilità uniforme di rilevamento con un range di funzionamento fino a 12 mt, elimina la necessità di ulteriori sensori nelle stanze più grandi.Il BW-802 è Pet-immune e dotato del Target Specific Imaging™ che gli permette di distinguere tra persone e piccoli animali domestici fino a 38 kg. La funzione Pet immuneè anche disattivabile, per garantire il massimo della flessibilità nell’installazione.Le lenti cilindriche di Fresnel non richiedono calibrazioni e, insieme all’eccezionale durata della batteria, assicurano un notevole risparmio di tempo sia nell’installazione che nella manutenzione.


