Startseite

BENTEL SECURITY SR - BSYBW-IRT RILEVATORE IR A TENDA PER CENTRALI BW - BW-IRT

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYBW-IRT RILEVATORE IR A TENDA PER CENTRALI BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

  • Betriebsstrom - 1450 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077320391

Artikelnummer

BSYBW-IRT

Herstellernummer

BW-IRT

Hersteller

BSY

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

1450 mA

Betriebsspannung:

2.45...2.45 V

Höhe:

105 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

30 mm

Abdecküberwachung:

ja

Il BW-IRT è un rilevatore del tipo Infrarosso Passivo a effetto tenda, per interni, progettato per una facile installazione. È stata usata la più moderna tecnologia per incorporare 3 diversi rilevatori in un singolo dispositivo, ciascuno programmabile per ottenere prestazioni ottimali nella posizione di installazione e praticamente nessun falso allarme. La superiorità delle prestazioni di questo rilevatore è ottenuta dall’ analisi avanzata del movimento che consente al BW-IRT di distinguere tra il vero movimento di un corpo umano e qualsiasi altro disturbo che potrebbe causare falsi allarmi. Il BW-IRT è dotato delle seguenti caratteristiche: • Protocollo di comunicazione bidirezionale per centrali BW • Consumo molto basso di corrente • Compensazione della temperatura controllata da microprocessore • Sistema ottico protetto da una camera sigillata • Interruttore antisabotaggio sul coperchio • Interruttore antistrappo opzionale • Protezione dalla luce bianca • Contenitore elegante e robusto • Indicazione della qualità del segnale RF