BENTEL SECURITY SR - BSYBW-ODT RILEVATORE 8 PIR PER ESTERNO CENTRALI BW - BW-ODT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
12 ST
EAN
7449078499003
Artikelnummer
BSYBW-ODT
Herstellernummer
BW-ODT
Hersteller
BSY
Rilevatore di movimento PIR a Specchio con antimascheramento, per esterno, via radio, per centrali Serie BW. Il BW-ODT è un rilevatore di movimento PIR a specchio, digitale, per esterno, via radio bidirezionale, con le seguenti caratteristiche: • 8 rilevatori PIR indipendenti brevettati che lavorano in configurazione True Quad (brevettata) con elaborazione True Motion Recognition (TMR) per ognuno degli 8 rilevatori PIR; le informazioni vengono elaborate insieme cosi da distinguere tra intrusi e alberi o rami in movimento • Ottiche Advanced Obsidian Black MirrorTM (in attesa di brevetto). • Ottime prestazioni anche in condizioni di bassa visibilità come in presenza di neve, pioggia, sabbia, vento o luce diretta • Protezione antisabotaggio contro l'apertura e la rimozione dalla parete. • Tecnologia Frequency Hopping Spread Spectrum bidirezionale FHSS-TDMA - fornisce solidità e affidabilità pari a quella dei sistemi cablati. • Indicatori di qualità integrati che permettono all’installatore di controllare l’intensità del segnale senza nessun bisogno di avvicinarsi fisicamente alla centrale, permettendo quindi di realizzare un'installazione semplice e rapida. • Alloggiamento resistente con finestre a incasso. • Antimascheramento intelligente in grado di distingue tra pioggia e spray di mascheramento • LED di allarme visibile anche con la luce del sole. • Interruzione automatica della prova di copertura dopo 15 minuti. • Compensazione dela temperatura controllata dal microprocessore. • Immunità agli animali domestici che pesano fino a 18 Kg. • Staffa di supporto integrata.


