Startseite

BENTEL SECURITY SR - BSYKMC10 CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO 868 MHZ - KMC10

KopierenKopieren
BENTEL SECURITY SR - BSYKMC10 CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO 868 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073848073

Artikelnummer

BSYKMC10

Herstellernummer

KMC10

Hersteller

BSY

Il KMC10 Bentel Security è un contatto magnetico via radio per porta/finestra a scomparsa con una frequenza di funzionamento pari a 868Mhz.Il contatto magnetico via radio KMC10 è dotato di ingresso ausiliario utile per il funzionamento di: contatti pertapparelle, rilevatori infrarossi, rilevatori rottura vetri e contatti reed.Il contatto per porta/finestra Bentel KMC10 è dotato di batteria al litio pre-installata attivabile, in fase di installazione, tramite apposita linguetta.Il sensore per porta/finestra via radio KMC10 è dotato di contatto contro l’apertura e il sabotaggio. Nel caso in cui il sensore Bentel KMC10 rilevi l’apertura o la rimozione del coperchio invierà in automatico un sabotaggio di zona alla centrale.Inoltre il KMC10 è stato studiato e progettato per garantire una protezione anche contro il distacco dalla sua sede di installazione.Attivando la protezione antistrappo si attiverà anche la protezione contro l’apertura ed il sabotaggio quindi il contatto via radio KMC10 Bentel security invierà un sabotaggio di zona alla centrale sia quando si rimuove il coperchio del sensore stesso sia quando si rimuove dalla sua sede l’intero sensore.