Startseite

BERICA CAVI S.P.A. - BECB25011600TBIANCM SIF/GL - FG4T2 300/500V 1x16 BIANCO - B25011600TBIANCO

KopierenKopieren
BERICA CAVI S.P.A. - BECB25011600TBIANCM SIF/GL - FG4T2 300/500V 1x16 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

8013768657821

Artikelnummer

BECB25011600TBIANCM

Herstellernummer

B25011600TBIANCO

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Zul. max. Leitertemperatur:

350 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

weiß

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...180 °C

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica e treccia in fibra di vetro, senza alogeni. Adatto per l'uso nel settore degli elettrodomestici riscaldanti ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Connessione di macchine elettriche industriali in classe H. Per posa fissa all'interno.