BERICA CAVI S.P.A. - BECB2603100B SIHF-FG4G4 300/500V 3G1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Gummi
Nennspannung U0 - 0.3 V
Packung
1 M
EAN
7449076592355
Artikelnummer
BECB2603100B
Herstellernummer
B2603100B
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
0.3 V
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
350 °C
Mantel-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Nennspannung U:
0.5 V


