Startseite

BERICA CAVI S.P.A. - BECB2605100M SIHF-FG4G4 300/500V 5G1 - B2605100

KopierenKopieren
BERICA CAVI S.P.A. - BECB2605100M SIHF-FG4G4 300/500V 5G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Nennspannung U0 - 0.3 V

Packung

  • 100 M

EAN

8013768565508

Artikelnummer

BECB2605100M

Herstellernummer

B2605100

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

5

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Gummi

Nennspannung U0:

0.3 V

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

350 °C

Mantel-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Nennspannung U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.