BERICA CAVI S.P.A. - BECB5003250M FFC/2 3G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Leiternennquerschnitt - 2.5 mm² 
- Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC) 
- Leiter-Material - Kupfer 
- Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig 
- Ader-Zahl - 3 
Packung
- 100 M 
EAN
7449077479143
Artikelnummer
BECB5003250M
Herstellernummer
B5003250M
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C
Nennspannung U:
500 V


