BERICA CAVI S.P.A. - BECB0502050B FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 2x0,50 BLU PER - B0502050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 400 V
Packung
1 M
EAN
7449075721688
Artikelnummer
BECB0502050B
Herstellernummer
B0502050B
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
400 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Material Bewehrung:
Aluminium


