BERICA CAVI S.P.A. - BECB08C02050M FR2OHH2R-450/750V 2x0,50 O.R. Cca-s3,d0, - B08C02050M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
100 M
EAN
7449072757925
Artikelnummer
BECB08C02050M
Herstellernummer
B08C02050M
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Material Bewehrung:
Aluminium


