Startseite

BERICA CAVI S.P.A. - BECB25011000NEROM SIF - FG4 300/500V 1x10 NERO - B25011000NERO

KopierenKopieren
BERICA CAVI S.P.A. - BECB25011000NEROM SIF - FG4 300/500V 1x10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

8013768563306

Artikelnummer

BECB25011000NEROM

Herstellernummer

B25011000NERO

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

350 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...180 °C

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica, non propagante la fiamma e senza alogeni. Adatto per l'impiego in elettrodomestici ad elevato sviluppo di calore ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Per posa fissa all'interno di apparecchiature.