BERICA CAVI S.P.A. - BECB2602075M SIHF-FG4G4 300/500V 2x0,75 - B2602075
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Gummi
Nennspannung U0 - 0.3 V
Packung
100 M
EAN
8013768565294
Artikelnummer
BECB2602075M
Herstellernummer
B2602075
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
0.3 V
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
350 °C
Mantel-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Nennspannung U:
0.5 V