Startseite

BERICA CAVI S.P.A. - BECB5004250M FFC/2 4G2,5

KopierenKopieren
BERICA CAVI S.P.A. - BECB5004250M FFC/2 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 100 M

EAN

7449077479280

Artikelnummer

BECB5004250M

Herstellernummer

B5004250M

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavi per energia per collegamento di elettrodomestici e utensili, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti al trasporto di energia per il collegamento di elettrodomestici, utensili, macchine da giardino e per apparecchiature mobili in genere, quando è richiesta un'elevata flessibilità. Per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.