Startseite

BERICA CAVI S.P.A. - BECB66C01C080B J-Y(St)Y 1x2x0,80 BUS cca-s3,d0,a3

KopierenKopieren
BERICA CAVI S.P.A. - BECB66C01C080B J-Y(St)Y 1x2x0,80 BUS cca-s3,d0,a3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca

  • Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 - d0

Packung

  • 1 M

EAN

7449073949022

Artikelnummer

BECB66C01C080B

Herstellernummer

B66C01C080B

Hersteller

BEC

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d0

Cavi per sistemi di domotica schermati con nastro Al/Pet , non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Utilizzati nell'ambito della domotica per gli edificici (es. comando decentralizzato di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, areazione, gestione energia, interruttori, termostati, infrarossi, anemometri ecc.) La trasmissione del segnale avviene per via seriale. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico (Rischio basso posa a fascio). POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti secchi o umidi. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. NORME: CEI EN 60228 - CEI EN 50363 - CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 - EN 50575:2014 + A1:2016 - UNI EN 13501-6 - EN 50399 Cca-s3-d0-a3 - EN 50267-2-3 - EN 60332-1-2