Startseite

BERICA CAVI S.P.A. - BECB7304CA24BLUM UTP 4X2XAWG23 CAT.6 BLU - B7304CA24BLUM

KopierenKopieren
BERICA CAVI S.P.A. - BECB7304CA24BLUM UTP 4X2XAWG23 CAT.6 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

7449075962210

Artikelnummer

BECB7304CA24BLUM

Herstellernummer

B7304CA24BLUM

Hersteller

BEC

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

8.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

UTP-FTP 4x2x23 AWG CAT. 6 BLU PER ESTERNOIMPIEGO: Impiegati per la trasmissione di dati fino a 250 MHz nei sistemi di cablaggio strutturato LAN (CEI EN 50173 classe E), dove è richiesta una maggiore protezionecontro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti.POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavienergia aventi marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.VARIANTE: Con doppino per alimentazione.