Startseite

BERICA CAVI S.P.A. - BECB8002100M FROR CEI UNEL 36762 - 2x1 BLU PER ESTERN - B8002100M

KopierenKopieren
BERICA CAVI S.P.A. - BECB8002100M FROR CEI UNEL 36762 - 2x1 BLU PER ESTERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 600 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449079483780

Artikelnummer

BECB8002100M

Herstellernummer

B8002100M

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

600 V

Leiter-Material:

Kupfer

Schirm:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavi per trasmissione di segnali e comandi, non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni e resistenti ai raggi UV. IMPIEGO: Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica in ambienti esterni, dove è richiesta una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti. POSA: Per posa fissa e mobile all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.