BERICA CAVI S.P.A. - BECB8004050M FROR CEI UNEL 36762 - 4x0,50 BLU PER EST
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
100 M
EAN
7449072664483
Artikelnummer
BECB8004050M
Herstellernummer
B8004050M
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Schirm:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...70 °C
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Nennspannung U:
1000 V