Startseite

BFT - BFTP970092 00001 PILLAR B 275/600.6 L LUCI - P970092 00001

KopierenKopieren
BFT - BFTP970092 00001 PILLAR B 275/600.6 L LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908470737

Artikelnummer

BFTP970092 00001

Herstellernummer

P970092 00001

Hersteller

BFT

Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 600 mm e diametro 275 mm. Cappello luci a led e fascia adesiva H: 100 mm omologata. In caso di blackout lo stelo si abbassa automaticamente. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa