Startseite

BFT - BFTP930013 00007 SUB ER SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ - P930013 00007

KopierenKopieren
BFT - BFTP930013 00007 SUB ER SC OPER.OLEOD DX 220V-230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908145574

Artikelnummer

BFTP930013 00007

Herstellernummer

P930013 00007

Hersteller

BFT

Ausführung:

1-flügelig, nur rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

800 kg

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

operatore oleodinamico interrato ad uso intensivo, adatto a qualsiasi tipo di applicazione. compatto e robusto puo automatizzare ante e cancelli finoa 2.5 metri di lunghezza e fino a 800 Kg di peso