BFT - BFTP925207 00002 SP3500 MOTORE 220-230V 50/60HZ TRIF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Motorsteuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908375520
Artikelnummer
BFTP925207 00002
Herstellernummer
P925207 00002
Hersteller
BFT
Max. Tür-/Torgewicht:
3500 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Motorsteuerung:
ja
Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. Finecorsa Elettromeccanico . Alimentazione 230 V trifase.