Startseite

BFT - BFTP940073 00002 MAXIMA ULTRA 35 SM BARR INV NO SER&MOLLA - P940073 00002

KopierenKopieren
BFT - BFTP940073 00002 MAXIMA ULTRA 35 SM BARR INV NO SER&MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908470850

Artikelnummer

BFTP940073 00002

Herstellernummer

P940073 00002

Hersteller

BFT

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 5m) Op/gg. Tempo di apertura da 0,7 a 3 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304