BM S.P.A. - BMM000420838 CHIAVI COMBINATE ANTISCINTILLA BA 38 - 000420838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite Maulseite - 38 mm
Schlüsselweite Ringseite - 38 mm
Gekröpft - ja
Länge - 430 mm
Kopfbreite Maulseite - 78.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230494302
Artikelnummer
BMM000420838
Herstellernummer
000420838
Hersteller
BMM
Schlüsselweite Maulseite:
38 mm
Schlüsselweite Ringseite:
38 mm
Gekröpft:
ja
Länge:
430 mm
Kopfbreite Maulseite:
78.5 mm
Kopfbreite Ringseite:
58 mm
Kopfhöhe Ringseite:
23.5 mm
Kopfhöhe Maulseite:
15 mm
Ausführung funkenarm:
ja
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata antiscintilla