Startseite

BM S.P.A. - BMM003431 TERM TUBO ISOL 6 F 10 - 003431

KopierenKopieren
BM S.P.A. - BMM003431 TERM TUBO ISOL 6 F 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629034310

Artikelnummer

BMM003431

Herstellernummer

003431

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

6 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 6 F 10