BM S.P.A. - BMM004311 TERM TUBO ISOL NERO 10 F6 - 004311
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629043114
Artikelnummer
BMM004311
Herstellernummer
004311
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE TUBO PREISOLATO NERO 10 F6


